{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Taille VDI | VDI 40 | |
⌀ ext. mandrin d1 | 50,5 mm | |
Longueur col l1 | 90 mm | |
Clé de serrage | TX25 | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Mandrins courts VDI |
Broj artikla | 319725 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932044 | |
Broj proizvođača | 319725 1-16 |