Adapter izvlakača materijala 32 mm

Artikl br.: 319713 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 32 mm
Duljina D (L) 90 mm
Širina B 111 mm
Širina B1 56 mm
Visina H 6 mm
Vrsta proizvoda Adapter izvlakača materijala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510
Broj proizvođača 319713 32

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu