{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
za ER stezna kliješta | 25 | |
VDI veličina | VDI 30 | |
odgovarajuća stezna kliješta | 430 E (ER 25) | |
Područje zatezanja d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 45 mm | |
l9 | 57 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač steznih kliješta |
Broj artikla | 319650 25 | |
Broj proizvođača | 319650 25 |