ER držač za stezne čahure oblik E4 40

Artikl br.: 319515 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
za ER stezna kliješta 40
VDI veličina VDI 40
odgovarajuća stezna kliješta 472 E (ER 40)
Područje zatezanja d2 3 mm - 26 mm
d6 83 mm
d10 63 mm
l3 22 mm
l8 61 mm
l9 75 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Vrsta proizvoda VDI držač steznih kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319515 40
EAN / GTIN 4062406423087
Broj proizvođača 319515 40

Opis

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu