ER držač za stezne čahure oblik E4 16

Artikl br.: 319510 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
za ER stezna kliješta 16
VDI veličina VDI 20
odgovarajuća stezna kliješta 426 E (ER16)
Područje zatezanja d2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda VDI držač steznih kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319510 16
EAN / GTIN 4062406423032

Opis

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.