OZ držač za stezne čahure oblik E3 1,5-25

Artikl br.: 319501 1,5-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
VDI veličina VDI 30
odgovarajuća stezna kliješta 462 E
Područje zatezanja d2 2 mm - 25 mm
⌀ vijenca d6 68 mm
Vanjski ⌀ d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 30
Vrsta proizvoda VDI držač steznih kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319501 1,5-25
EAN / GTIN 4062406422707

Opis

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.