Mlaznica za rashladno sredstvo HighPressure pod kutom od 60° M8X1

Artikl br.: 319475 M8X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip pod kutem
⌀ prolaza cijevi 1 mm
Priključni navoj M8×1
Izvedba Navoj
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Mlaznice rashladnog sredstva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319475 M8X1
EAN / GTIN 2050002048201
Broj proizvođača TOP52GR27,0

Opis

Izvedba:

Za ciljano hlađenje i podmazivanje na reznoj oštrici odn. za izbacivanje odvojenih čestica.
Visokotlačna mlaznica – specijalno za visoke pritiske do 80 bara. Podesiv položaj kuta mlaznice. Robusna i dugotrajna izvedba od aluminija.
Mlaznica pod kutom od 60°, izvedba s više otvora 7 (otvora) × ⌀ 1 mm.

Upotreba:

Za primjenu na fiksnim i pogonjenim držačima za tokarenje preko navojnog priključka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu