Mlaznica za rashladno sredstvo JetKD-A s navojnim priključkom M8X12

Artikl br.: 319473 M8X12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj × duljina mlaznice Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip JetKD-A
    ⌀ prolaza cijevi 4 mm
    Duljina mlaznice 12 mm
    Priključni navoj M8×1
    Izvedba Navoj
    Unutarnje hlađenje da
    Vrsta proizvoda Mlaznice rashladnog sredstva

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319473 M8X12
    EAN / GTIN 4260711110252
    Broj proizvođača TOP52GR23,5

    Opis

    Izvedba:

    Za ciljano hlađenje i podmazivanje na rezu odn. za izbacivanje odvojenih čestica.
    Visokotlačna mlaznica – robusna mlaznica za rashladno sredstvo prikladna za visoke tlakove, ručno podešavanje smjera, velik raspon podešavanja do 45° u svakom smjeru i ⌀ cijevi od 4 mm.
    Uz proizvod JetKD-A dobivate robusnu mlaznicu za rashladno sredstvo za primjenu u modernim CNC tokarilicama. Prikladno za ugradnju na fiksnim ili pogonjenim držačima alata. Strojevi s visokotlačnim pumpama zahtijevaju posebne mlaznice za rashladno sredstvo koje podnose viši tlak. Tu u igru dolazi JetKD-A! Propust većih dimenzija osigurava snažan i dobro kontroliran protok rashladnog sredstva. Podešavanje smjera obavlja se ručno. Jednostavno okrenite mlaznicu u željenom smjeru i pritegnite protumaticu. Zahvaljujući velikom radijusu zakretanja moguće je podešavanje s jednim kutom do 45° u svakom smjeru.

    Opis:

    JetKD-A sastoji se od tri dijela, koji su konstruirani za optimalno funkcioniranje i dug vijek trajanja. Baš je kod ovako važnih elemenata, kao što su mlaznice za rashladno sredstvo, važna kombinacija svih komponenti. Donji dio ima stožasti navoj i uvija se u provrt za rashladno sredstvo uz pomoć ključa s unutarnjim šesterokutom. Na njega se zatim fiksira mlaznica s protumaticom.

    Upotreba:

    Za primjenu na fiksnim i pogonskim držačima za tokarenje preko navojnog priključka.

    Napomena:

    Pogledajte 319476 ili 319477 za odgovarajuće adaptere i produžetke navoja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu