Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D mini, tip: 10R

Artikl br.: 319467 10R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 7×D
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja desno
Stezni ⌀ D1 10 mm
⌀ drške D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Duljina izboja L1 70 mm
Duljina drške Ls 53 mm
Ukupna duljina L2 129 mm
Polumjer R 2 mm
C 1 mm
Odstupanje Z od osovine 8 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 7×D
Vibracija prigušeno
Vrsta proizvoda stabilizator držača za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319467 10R
EAN / GTIN 4062406641825
Broj proizvođača 319467 10R

Opis

Izvedba:

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.
Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu