GARANT Master Mute redukcijska čahura Master Mute 40/16 mm

Artikl br.: 319431 40/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške DS / ⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
⌀ drške Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Ukupna duljina 70 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura
Vibracija prigušeno

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319431 40/16
EAN / GTIN 4067263211617
Broj proizvođača 319431 40/16

Opis

Izvedba:

Prikladno za prihvat držača za unutarnje tokarenje svih vrsta. Optimalno u kombinaciji s držačima za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije, kao npr. GARANT Master Mute, također kada koristite druge držače za unutarnje tokarenje (npr. držače za unutarnje tokarenje od tvrdog metala).

Prednost:

Zbog verzije s utorima, redukcijska čahura se omata do 100 % držača za unutarnje tokarenje-a, tj. vibracije su smanjene. Lako i brzo poravnanje držača za unutarnje tokarenje kugle ili vijka je moguće.

Upotreba:

Za ⌀-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu