{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 25 mm | |
VDI veličina | VDI 20 | |
d8 | 50 mm | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 20 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319300 25 | |
Broj proizvođača | 319300 25 |