{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 12 mm | |
VDI veličina | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 55 mm | |
⌀ H3 | 21,5 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 65 mm | |
⌀ L7 | 92,5 mm | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319225 12 | |
EAN / GTIN | 4067263107842 | |
Broj proizvođača | 319225 12 |