{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina drške b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata |
Broj artikla | 319190 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955081 | |
Broj proizvođača | 319190 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI višestruki prihvat alata, nadglavi 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
993,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Širina drške b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 32,5 | 43,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 72 | 85 | 72 |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata | VDI višestruki prihvat alata |