VDI držač mača za odrezivanje, visina mača 26 40-UEK mm

Artikl br.: 319148 40-UEK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina B1 35 mm
Širina B2 60 mm
Širina B3 48 mm
L1 88,5 mm
Visina H 100 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Vrsta proizvoda VDI razmačnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319148 40-UEK
EAN / GTIN 2050002040021
Broj proizvođača 32.4026WT250RLÜK

Opis

Izvedba:

Za primjenu na CNC tokarilicama Gildemeister CTX sa zvjezdastim revolverom.
  • S dvostrukim ozubljenjem na VDI dršku za lijevu odn. desnu primjenu.
  • S kuglastom mlaznicom za optimalno hlađenje rezne oštrice.
  • Stezanje alata za ubodno tokarenje preko stezne letvice.
  • Podešavanje visine od ±1 mm.

Upotreba:

Za prihvat mačeva za odrezivanje različitih proizvođača.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX.

Napomena:

Vel. 30-UEK i 40-UEK nadglavna izvedba.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu