{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina B | 83 mm | |
Visina H1 | 14,5 mm | |
visina H2 | 65 mm | |
Polumjer R1 | 117 mm | |
Polumjer R2 | 50 mm | |
Izvedba | LL | |
Vrsta proizvoda | Držač za odrezivanje |
Broj artikla | 319141 LL | |
EAN / GTIN | 4045197781109 | |
Broj proizvođača | 319141 LL |