Eco držač mača s unut. hlađenjem, nadglavni 16 mm

Artikl br.: 319133 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške d1 16 mm
    prikladno za visinu mača 19 mm
    L1 29 mm
    L2 42 mm
    Visina H1 42 mm
    visina H2 20 mm
    Kod boje za VDI dršku VDI 16
    Vrsta proizvoda VDI razmačnici

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319133 16
    EAN / GTIN 4045197717214
    Broj proizvođača 319133 16

    Opis

    Izvedba:

    • Sa specijalnom kugličnom mlaznicom za optimalno hlađenje reznih oštrica − bez obzira na dubinu utora.
    • Temperatura glavnih kao i sporednih reznih oštrica znatno će se smanjiti što će omogućiti znatno povećanje brzine rezanja.
    • Kruti držač alata za odrezivanje.
    • Pričvršćivanje mača preko stezne pločice.

    Upotreba:

    Za prihvat mačeva za odrezivanje različitih proizvođača.

    Napomena:

    Uključuje stezni vijak za kugličnu mlaznicu. Pri uporabi konvencionalnih držača za odrez/ubodno tokarenje bočni se dovod rashladnog sredstva zatvara mačem! Odgovarajući kontinuirano namjestive stege br. 279840 2 i odgovarajući vijci br. 279815 14. Pogledajte popis rezervnih dijelova.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu