VDI-cijev za rashladno sredstvo, V2A 3,5X50

Artikl br.: 319118 3,5X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
525 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M3,5
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina 50 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319118 3,5X50
EAN / GTIN 4045197313898
Broj proizvođača TOP52GR12,0

Opis

Izvedba:

Za ciljano hlađenje i podmazivanje na reznoj oštrici odn. za izbacivanje odvojenih čestica.

Upotreba:

U VDI prihvatima s kugličnom mlaznicom s metričkim navojem.

Materijal:

Nehrđajući čelik V2A (otporan na koroziju).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu