GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik B8 radijalni lijevi, dugi 30 mm

Artikl br.: 319076 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oblik B
    ⌀ drške d1 30 mm
    h1 20 mm
    b1 100 mm
    b2 65 mm
    h5 38 mm
    h6 38 mm
    l1 22 mm
    l2 40 mm
    Kod boje za VDI dršku VDI 30
    Vrsta proizvoda VDI držač alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 319076 30
    EAN / GTIN 4067263237914
    Broj proizvođača 319076 30

    Opis

    Izvedba:

    • Ojačano HRC 58 ±2.
    • Sve radne površine brušene.
    • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

    Upotreba:

    Pretežno za vanjsku obradu.

    Standard:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu