GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik B7 radijalni desni, dugi 30 mm

Artikl br.: 319066 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik B
⌀ drške d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 30
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319066 30
EAN / GTIN 4067263237792
Broj proizvođača 319066 30

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu