{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319047 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201281 | |
Broj proizvođača | 319047 30 |