{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI držač alata |
Broj artikla | 319016 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237525 | |
Broj proizvođača | 319016 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik B2 radijalni lijevi, kratki, ⌀ drške d1: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
120,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
79,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 30 |
Oblik | B | B |
h5 | 35 mm | 28 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |