Držač alata radijalni 32 mm

Artikl br.: 318946 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za četverokutni držač (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat PSC 80
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 85 mm
B 55 mm
Vanjski ⌀ D 132 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318946 32
EAN / GTIN 2050001930057
Broj proizvođača PS8.V32.N11.085

Opis

Izvedba:

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.
Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu