{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 32 mm | |
Prihvat | PSC 80 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 140 mm | |
Stezna duljina l1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 110 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318941 32 | |
EAN / GTIN | 2050001930033 | |
Broj proizvođača | PS8.V32.R11.140 |