Držač alata aksijalni, jednostruki, desni 20 mm

Artikl br.: 318921 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za četverokutni držač (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 20 mm
Prihvat PSC 50
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 98 mm
Stezna duljina l1 75 mm
B 30 mm
Vanjski ⌀ D 80 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318921 20
EAN / GTIN 2050001715678
Broj proizvođača PS5.V20.R11.098

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu