PSC redukcija 63/40

Artikl br.: 318892 63/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

PSC1 / PSC2 Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat PSC 63
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
L1 58 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318892 63/40
EAN / GTIN 2050001672971
Broj proizvođača PS6.PS4.K01.080

Opis

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za redukciju PSC prihvata.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu