{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 25 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
Stezna duljina l1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318852 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893307 | |
Broj proizvođača | 318852 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco držač alata aksijalni, jednostruki, lijevi 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
349,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
349,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
551,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Vanjski ⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
za četverokutni držač | 25 | 25 | 25 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika | Držač ureznika | Držač ureznika |