{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Poravnavanje osovine alata | aksijalna | |
Položaj alata | lijevi | |
za visinu mača H | 32 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 75 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za odrezivanje |
Broj artikla | 318845 32 | |
EAN / GTIN | 2050002039520 | |
Broj proizvođača | 318845 32 |