Produžetak HSK-T63 / HSK-T63 80 mm

Artikl br.: 318838 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK-T 63
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 63 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318838 80
EAN / GTIN 2050001672797
Broj proizvođača HA6.HA6.K01.080

Opis

Upotreba:

Za produljivanje alata s HSK prihvatom.
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.