Držač alata radijalni 20 mm

Artikl br.: 318818 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za četverokutni držač (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za četverokutni držač 20 mm
    Prihvat HSK-T 63
    Norma prihvata ISO 12164-3
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
    B 30 mm
    Vanjski ⌀ D 80 mm
    Vrsta proizvoda Držač ureznika

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 318818 20
    EAN / GTIN 2050001672674
    Broj proizvođača HA6.V20.N11.090

    Opis

    Izvedba:

    S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

    Upotreba:

    Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
    Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu