Brzoizmjenjivi držač za odrezivanje bez čelika A

Artikl br.: 318600 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip A
    Odgovarajuće za br. 318000 A
    prikladno za visinu mača 26 mm
    Vrsta proizvoda Čelični držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 318600 A
    EAN / GTIN 4045197316301
    Broj proizvođača ASH 1126

    Opis

    Izvedba:

    Kruti držač za mačeve za odrezivanje.
    Slobodna duljina mača je mala te je nož bez vibracija i sa strane u ravnini s držačem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu