Nastavak za podešavanje visine komplet A

Artikl br.: 318140 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

odgovara držaču noža Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara držaču noža A
Duljina 50 mm
Visina 20 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318140 A
EAN / GTIN 4045197315946
Broj proizvođača 11T13

Opis

Odgovara:

Čelični držač art. 318100 do 318800

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu