Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža E25/100

Artikl br.: 318100 E25/100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip E25/100
    Odgovarajuće za br. 318000 E
    Visina prihvata za alat 25 mm
    Duljina 100 mm
    Debljina dosjeda alata W 12 mm
    Vrsta proizvoda Čelični držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 318100 E25/100
    EAN / GTIN 2050002067509
    Broj proizvođača 113835 / CM-SMD-346

    Opis

    Izvedba:

    S ravnim dosjedom alata. Opremljeno vijkom za podešavanje visine i s 3 pritezna vijka za alat.

    Napomena:

    Pri narudžbi rezervnih dijelova br. 318110318130 molimo naznačite broj rezervnog dijela i veličinu glave za brzo namještanje držača noža A, B, C ili E.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu