Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža C40/150

Artikl br.: 318100 C40/150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip C40/150
Odgovarajuće za br. 318000 C
Visina prihvata za alat 40 mm
Duljina 150 mm
Debljina dosjeda alata W 17 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318100 C40/150
EAN / GTIN 4045197315830
Broj proizvođača D 33/40/150

Opis

Izvedba:

S ravnim dosjedom alata. Opremljeno vijkom za podešavanje visine i s 3 pritezna vijka za alat.

Napomena:

Pri narudžbi rezervnih dijelova br. 318110318130 molimo naznačite broj rezervnog dijela i veličinu glave za brzo namještanje držača noža A, B, C ili E.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu