Kratka konusna prirubnica glave DIN 55027 400/11 mm

Artikl br.: 317500 400/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d1 / konus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ d1 400 mm
Veličina konusa 11
⌀ konusa D2 196,885 mm
Debljina B 31 mm
Broj vijčanih svornjaka 6
Vrsta proizvoda Pribor za stezne glave za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 317500 400/11
EAN / GTIN 4019208078793
Broj proizvođača 319668

Opis

Izvedba:

Fino obrađena sa svih strana.

Upotreba:

Za naknadnu ugradnju na steznu glavu s upuštenim prihvatom prema DIN 6350 A. Stezne glave s integriranim kratkim konusom preferiraju se zbog manje slobodne duljine.
Za glave vretena DIN 55027 odnosno ISO 702/III (isto kao stara norma DIN 55022) s vijcima i maticama s vijencem.

Materijal:

Čelik C45

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu