Komplet prstenova za držanje čeljusti RotoRi S

Artikl br.: 315910 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnji stezni ⌀ 25 mm - 121 mm
Vanjski stezni ⌀ 39 mm - 153 mm
prikladno za ⌀ stezne glave 80 mm - 200 mm
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje M8; M10
Vrsta proizvoda Prsten za čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315910 S
EAN / GTIN 2050002053113
Broj proizvođača P19508142200

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom, patentiranom obliku prstenova za držanje s krivuljnim segmentima čeljusti je moguće namještati u stupnjevima, kako bi se uspostavio potreban promjer. Patentirani, fleksibilni stezni vijci RotoFix koji su uključeni u komplet omogućuju da se velika odstupanja vijaka u upuštenjima za vijke u steznim čeljustima različitih proizvođača u potpunosti izjednače pomoću raspona podešavanja od 2 mm. Nije potrebna naknadna obrada na upuštenjima za vijke..

Prednost:

  • Unutarnje i vanjsko stezanje s 1 prstenom.
  • Raspon stezanja u stupnjevima.
  • Točno podešavanje promjera okretanja u 1/10 mm.
  • Mali troškovi postavljanja zahvaljujući steznim vijcima RotoFix.
  • Velika ušteda na steznim čeljustima.
  • Optimalan pristup tokarskom alatu.
  • Brzo i fleksibilno rukovanje.

Upotreba:

Pomoću prstenova izrađenih od posebnog čelika visoke čvrstoće moguće je precizno tokariti meke stezne čeljusti pod silom stezanja ili izbrusiti tvrde stezne čeljusti. Moguće koristiti kod unutarnje ili vanjske obrade čeljusti.

Opseg isporuke:

Limeni stalak, RotoFix premium vijci i RotoFix prstenovi.
20 prstenova s po 3 vijka M8 / M10.

Napomena:

Na upit su dostupne i glave s 4 i 6 čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu