Kombinirana četveročeljusna stezna glava kratki konusni prihvat 200/5 mm

Artikl br.: 315645 200/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-3
Veličina konusa 5
Vanjski ⌀ A 200 mm
Prolaz E 55 mm
Visine bez čeljusti H1 112 mm
visina s čeljustima H2 143 mm
Polukrug F 104,8 mm
Broj vijčanih svornjaka 4
Veličina vijčanih svornjaka M10
Konus za centriranje B 82,575 mm
Četverokutni stezni ključ K 11 mm
Težina 19 kg
Vrsta proizvoda Kombinirana glava s četiri čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315645 200/5
EAN / GTIN 5907412202853
Broj proizvođača 354635180000

Opis

Izvedba - Slika:

Pojedinačno podešavanje kombiniranih čeljusti.
Centrično podešavanje čeljusti.

Upotreba:

Kombinirana mogućnost stezanja pomoću dva različita načina namještanja čeljusti:
a) centralno namještanje osnovnih čeljusti (pogon u tijelu);
b) pojedinačno namještanje nasadnih čeljusti.
Zbog toga se može nepravilno oblikovane obratke stegnuti istom silom kao i ravne. Zupčasti prsten za namještanje čeljusti prokaljen, a zubi prstena i čeljusti su brušeni na obje strane.
S kratkim konusnim prihvatom DIN 702-3. S vijcima i maticama s vijencem za glave vretena DIN 55027. DIN 55027 i međunarodni standard ISO 702/lll odgovara standardu DIN 55022 (stari). Steznu glavu treba montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Standard:

DIN 702-3.

Materijal:

Lijevano željezo

Opseg isporuke:

Uključuje:
1 garnitura = 4 kaljene osnovne čeljusti.
1 garnitura = 4 kaljene čeljusti (primjenjive kao unutarnje i vanjske).
1 stezni ključ.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu