{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Vanjski ⌀ A | 250 mm | |
Prolaz E | 76 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 102 mm | |
visina s čeljustima H2 | 135 mm | |
Polukrug F | 224 mm | |
⌀ za centriranje B | 200 mm | |
Dubina centriranja C | 6 mm | |
Četverokutni stezni ključ K | 14 mm | |
Težina | 31 kg | |
Vrsta proizvoda | Kombinirana glava s četiri čeljusti |
Broj artikla | 315635 250 | |
EAN / GTIN | 5907412202839 | |
Broj proizvođača | 354605030900 |