Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna 315

Artikl br.: 315200 315
Postavite cijenu 3 Piece (122,96 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip glave 315 mm
    Duljina D (L) 130 mm
    Širina B 34 mm
    Visina H 79,5 mm
    odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
    Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 315200 315
    EAN / GTIN 4019208038360
    Broj proizvođača 110016

    Opis

    Odgovara:

    Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

    Napomena:

    • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
    • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu