{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 160 mm | |
Duljina D (L) | 61 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Visina H | 47,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 315100 160 | |
EAN / GTIN | 4019208038490 | |
Broj proizvođača | 110067 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 4-dijelna, za tip glave: 160
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 18 mm | 20 mm |
za tip glave | 160 mm | 160 mm |
Visina H | 47,5 mm | 53 mm |
Duljina D (L) | 61 mm | 70 mm |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |