Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna 500 mm

Artikl br.: 314600 500
Postavite cijenu 3 Piece (183,03 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 500 mm
Duljina D (L) 190 mm
Širina B 42 mm
Visina H 95 mm
prikladno i za tip glave 630 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 314600 500
EAN / GTIN 4019208034447
Broj proizvođača 107597

Opis

Materijal:

16 MnCr5

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu