{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 125 mm | |
Duljina D (L) | 62 mm | |
Visina H | 38 mm | |
Širina utora D | 7,96 mm | |
Razmak između provrta b | 32 mm | |
Duljina kraka A | 12,67 mm | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314425 125 | |
EAN / GTIN | 4067263113010 | |
Broj proizvođača | 314425 125 |