{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 125 mm | |
Duljina D (L) | 62 mm | |
Visina H | 38 mm | |
Širina utora D | 7,96 mm | |
Razmak između provrta b | 32 mm | |
Duljina kraka A | 12,67 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314400 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034546 | |
Broj proizvođača | 107634 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 32 | |
Širina B | 22 | |
za tip glave | 125 | 125 |
Visina H | 38 | 38,5 |
Duljina D (L) | 62 | 64 |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |