{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina A | 300 mm | |
Širina B | 234 mm | |
Visina H | 32 mm | |
Širina utora S | 18 mm | |
Polukrug F | 176 mm | |
Prolaz E | 130 mm | |
Ukupna težina | 7,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Osnovna ploča |
Broj artikla | 313910 200 | |
EAN / GTIN | 5907412203713 | |
Broj proizvođača | 329450050900 |