{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalni pritezni moment | 130 Nm | |
Navoj G | M14 | |
Razmak između provrta b | 30 mm | |
Širina utora S | 18 mm | |
Visina H | 33,5 mm | |
Visina stepenice h | 13,5 mm | |
prikladno za proizvod Röhm KFD-HE | 315 | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 313805 18 | |
EAN / GTIN | 2050001929891 | |
Broj proizvođača | 0146103 |