{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 145 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 50 mm | |
Razmak između provrta a | 30 mm | |
Razmak između provrta b | 30 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
za navoj DIN 912 | M16 | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313755 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929815 | |
Broj proizvođača | 0132604 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 315/21
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
99,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta a | 30 mm | 39 mm |
Širina B | 50 mm | 50 mm |
za navoj DIN 912 | M16 | M16 |
Visina H | 50 mm | 58 mm |
Širina utora D | 21 mm | 21 mm |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | Schunk snažna stezna glava i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |