{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 170 mm | |
Duljina D (L) | 72 mm | |
Širina B | 32 mm | |
Visina H | 40 mm | |
Razmak između provrta a | 15 mm | |
Razmak između provrta b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
za navoj DIN 912 | M10 | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Broj proizvođača | 313725 170 |