{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 170 mm | |
Duljina D (L) | 72 mm | |
Širina B | 32 mm | |
Visina H | 40 mm | |
Razmak između provrta a | 15 mm | |
Razmak između provrta b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
za navoj DIN 912 | M10 | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313700 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193663 | |
Broj proizvođača | 1028184 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 170
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
|
|
Razmak između provrta b | 20 | 20 | 20 |
Širina B | 32 | 32 | 31 |
za tip glave | 170 | 170 | 170 |
za navoj DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Širina utora D | 12 | 12 | 12 |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | Schunk snažna stezna glava i čeljusti |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |