T matice s vijcima, poboljšane 21 mm

Artikl br.: 313570 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora D 21 mm
    maksimalni pritezni moment 150 Nm
    Navoj G M16
    Visina H 25,5 mm
    Visina stepenice h 11 mm
    Vrsta proizvoda Utorna matica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 313570 21
    EAN / GTIN 4019208193649
    Broj proizvođača 1028182

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušene i poboljšane.

    Odgovara:

    Sve standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača Schunk, Forkardt, Röhm i SMW (sa šiljastim zubima).

    Odgovara:

    Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

    Opseg isporuke:

    Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 − 12.9!

    Napomena:

    Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu