Pričvrsni vijak za tvrde i mekane nasadne čeljusti 250

Artikl br.: 313420 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 250
Navoji M12×1,5
Duljina 30 mm
odgovaraju kodu boja Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313420 250
EAN / GTIN 4019208055619
Broj proizvođača 200183

Opis

Upotreba:

Obzirom da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum. Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se podešavaju na željeni promjer. Ova racionalizacija nije potrebna samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.

Odgovara:

Nasadne čeljusti 313210, 313250, 3133220, 313300 i 313310.