{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 210 mm | |
Duljina D (L) | 90 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 60 mm | |
Razmak između provrta a | 25 mm | |
Razmak između provrta b | 22 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313415 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929488 | |
Broj proizvođača | 0120104 |